Eriks

Flache Unterlegscheibe Edelstahl A2 DIN 7349 M8

  • ERIKS:23266490
  • Hersteller:51532080001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,17 €/ Stückexkl. MwSt

0,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7349
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
8.4 mm
Außendurchmesser
21 mm
Dicke
4 mm
Für Schraubenmaß metrisch
8
DIN-Norm
7349
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein