Eriks

Flache Unterlegscheibe Edelstahl A2 DIN 7349 M4

  • ERIKS:23266487
  • Hersteller:51532040001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,03 €/ Stückexkl. MwSt

0,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7349
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
4.3 mm
Außendurchmesser
12 mm
Dicke
1.6 mm
Für Schraubenmaß metrisch
4
DIN-Norm
7349
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein