Eriks

Flache Unterlegscheibe Edelstahl A2 DIN 7349 M20

  • ERIKS:23266494
  • Hersteller:51532200001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,48 €/ Stückexkl. MwSt

1,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7349
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
21 mm
Außendurchmesser
44 mm
Dicke
8 mm
Für Schraubenmaß metrisch
20
DIN-Norm
7349
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein