0,83 €/ Stückexkl. MwSt
0,97 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 7349 |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 36 mm |
Dicke | 6 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 14 |
DIN-Norm | 7349 |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |