Eriks

Flache Unterlegscheibe Edelstahl A2 DIN 7349 M10

  • ERIKS:23266491
  • Hersteller:51532100001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,25 €/ Stückexkl. MwSt

0,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7349
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
10.5 mm
Außendurchmesser
25 mm
Dicke
4 mm
Für Schraubenmaß metrisch
10
DIN-Norm
7349
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein