3,30 €/ Stückexkl. MwSt
3,86 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 440R |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 26 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Dicke | 6 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 24 |
DIN-Norm | 440 |
Ausführung | Rundloch |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |