Eriks

Flache Unterlegscheibe Edelstahl A2 DIN 1441 M8

  • ERIKS:11746902
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,04 €/ Stückexkl. MwSt

0,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 1441
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
14 mm
Dicke
1.6 mm
DIN-Norm
1441
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein