0,28 €/ Stückexkl. MwSt
0,33 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 1441 |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 25 mm |
Dicke | 3 mm |
DIN-Norm | 1441 |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |