Eriks

Flache Unterlegscheibe Edelstahl A2 DIN 1440 M40

  • ERIKS:11746855
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,11 €/ Stückexkl. MwSt

2,47 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 1440
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
58 mm
Dicke
6 mm
DIN-Norm
1440
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
8738