0,01 €/ Stückexkl. MwSt
0,01 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 1440 |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 3 mm |
Außendurchmesser | 6 mm |
Dicke | 0.8 mm |
DIN-Norm | 1440 |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |
ISO-Norm | 8738 |