Eriks

Flache Unterlegscheibe Edelstahl A2 DIN 1440 M26

  • ERIKS:11746845
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,64 €/ Stückexkl. MwSt

0,75 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 1440
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
26 mm
Außendurchmesser
40 mm
Dicke
5 mm
DIN-Norm
1440
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
8738