Eriks

Flache Unterlegscheibe DIN 125B Edelstahl M5

  • ERIKS:14283674
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,06 €/ Stückexkl. MwSt

0,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125B
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
5.3 mm
Außendurchmesser
10 mm
Dicke
1 mm
Für Schraubenmaß metrisch
5
DIN-Norm
125B
Typ
Beilagscheibe
ISO-Norm
7089