Eriks

Flache Unterlegscheibe DIN 125B Edelstahl M27

  • ERIKS:14283681
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,87 €/ Stückexkl. MwSt

5,70 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125B
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
50 mm
Dicke
4 mm
Für Schraubenmaß metrisch
27
DIN-Norm
125B
Typ
Beilagscheibe
ISO-Norm
7089