Eriks

Flache Unterlegscheibe DIN 125B Edelstahl M24

  • ERIKS:14283680
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,78 €/ Stückexkl. MwSt

4,43 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125B
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
44 mm
Dicke
4 mm
Für Schraubenmaß metrisch
24
DIN-Norm
125B
Typ
Beilagscheibe
ISO-Norm
7089