Eriks

Flache Unterlegscheibe DIN 125B Edelstahl M10

  • ERIKS:14283676
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,27 €/ Stückexkl. MwSt

0,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125B
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
10.5 mm
Außendurchmesser
20 mm
Dicke
2 mm
Für Schraubenmaß metrisch
10
DIN-Norm
125B
Typ
Beilagscheibe
ISO-Norm
7089