Eriks

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Unbehandelt M20

  • ERIKS:23689025
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,24 €/ Stückexkl. MwSt

0,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

4400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125A
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
21 mm
Außendurchmesser
37 mm
Dicke
3 mm
Für Schraubenmaß metrisch
20
DIN-Norm
125A
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7089