Eriks

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Unbehandelt M16

  • ERIKS:11760602
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,17 €/ Stückexkl. MwSt

0,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125A
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Dicke
3 mm
Für Schraubenmaß metrisch
16
DIN-Norm
125A
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7089