Eriks

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Titan M5

  • ERIKS:11741301
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,10 €/ Stückexkl. MwSt

0,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125A
Material
Titan
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
8.4 mm
Außendurchmesser
16 mm
Dicke
1 mm
Für Schraubenmaß metrisch
5
DIN-Norm
125A
Typ
Beilagscheibe
ISO-Norm
7089