Eriks

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Messing M3

  • ERIKS:11760816
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,02 €/ Stückexkl. MwSt

0,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125A
Material
Messing
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
3.2 mm
Außendurchmesser
7 mm
Dicke
0.5 mm
Für Schraubenmaß metrisch
3
DIN-Norm
125A
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7089