Eriks

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Messing M12

  • ERIKS:14273562
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125A
Material
Messing
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
13 mm
Außendurchmesser
24 mm
Dicke
2.5 mm
Für Schraubenmaß metrisch
12
DIN-Norm
125A
Typ
Beilagscheibe
ISO-Norm
7089