0,35 €/ Stückexkl. MwSt
0,41 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 125A |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 10.5 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Dicke | 2 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 10 |
DIN-Norm | 125A |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |
ISO-Norm | 7089 |