Eriks

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Kunststoff M3

  • ERIKS:23689077
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,03 €/ Stückexkl. MwSt

0,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125A
Material
Kunststoff
Werkstoffqualität
PA 6.6
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
3.2 mm
Außendurchmesser
7 mm
Dicke
0.5 mm
Für Schraubenmaß metrisch
3
DIN-Norm
125A
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7089