Eriks

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Kunststoff M22

  • ERIKS:11760784
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,39 €/ Stückexkl. MwSt

0,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125A
Material
Kunststoff
Werkstoffqualität
PA 6.6
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
23 mm
Außendurchmesser
39 mm
Dicke
3 mm
Für Schraubenmaß metrisch
22
DIN-Norm
125A
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7089