Eriks

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Galvanisch/elektrolytisch verzinkt M45

  • ERIKS:23256109
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,81 €/ Stückexkl. MwSt

4,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125A
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser
46 mm
Außendurchmesser
85 mm
Dicke
7 mm
Für Schraubenmaß metrisch
45
DIN-Norm
125A
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7089