0,02 €/ Stückexkl. MwSt
0,03 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
2600 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 125A |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Innendurchmesser | 4.3 mm |
Außendurchmesser | 9 mm |
Dicke | 0.8 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 4 |
DIN-Norm | 125A |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |
ISO-Norm | 7089 |