1,61 €/ Stückexkl. MwSt
1,88 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 125A |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Innendurchmesser | 34 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |
Dicke | 5 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 33 |
DIN-Norm | 125A |
Typ | Beilagscheibe |
ISO-Norm | 7089 |