0,62 €/ Stückexkl. MwSt
0,73 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 125A |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Innendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Dicke | 4 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 27 |
DIN-Norm | 125A |
Typ | Beilagscheibe |
ISO-Norm | 7089 |