Eriks

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Galvanisch/elektrolytisch verzinkt M2.5

  • ERIKS:11760638
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,01 €/ Stückexkl. MwSt

0,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5000Mindestbestellmenge: 5000

5000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125A
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser
2.7 mm
Außendurchmesser
6 mm
Dicke
0.5 mm
Für Schraubenmaß metrisch
2.5
DIN-Norm
125A
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7089