0,24 €/ Stückexkl. MwSt
0,28 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 125A |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Innendurchmesser | 19 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Dicke | 3 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 18 |
DIN-Norm | 125A |
Typ | Beilagscheibe |
ISO-Norm | 7089 |