Eriks

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Galvanisch/elektrolytisch verzinkt M14

  • ERIKS:23689046
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,09 €/ Stückexkl. MwSt

0,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

4046 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125A
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
28 mm
Dicke
2.5 mm
Für Schraubenmaß metrisch
14
DIN-Norm
125A
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7089