Eriks

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Galvanisch/elektrolytisch verzinkt M12

  • ERIKS:12692508
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,08 €/ Stückexkl. MwSt

0,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

13899 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125A
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser
13 mm
Außendurchmesser
24 mm
Dicke
2.5 mm
Für Schraubenmaß metrisch
12
DIN-Norm
125A
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7089