Eriks

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Feuerverzinkt M16

  • ERIKS:23689068
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,21 €/ Stückexkl. MwSt

0,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125A
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Dicke
3 mm
Für Schraubenmaß metrisch
16
DIN-Norm
125A
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7089