Eriks

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Feuerverzinkt M16

  • ERIKS:23256153
  • Hersteller:38157160001
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125A
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Dicke
3 mm
Für Schraubenmaß metrisch
16
DIN-Norm
125A
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7089