Eriks

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Feuerverzinkt M10

  • ERIKS:11760691
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,11 €/ Stückexkl. MwSt

0,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125A
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Innendurchmesser
10.5 mm
Außendurchmesser
20 mm
Dicke
2 mm
Für Schraubenmaß metrisch
10
DIN-Norm
125A
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7089