Eriks

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Elektrolytisch verzinkt Mgelb passiviert M5

  • ERIKS:23689070
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,01 €/ Stückexkl. MwSt

0,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125A
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Elektrolytisch verzinkt gelb passiviert
Innendurchmesser
5.3 mm
Außendurchmesser
10 mm
Dicke
1 mm
Für Schraubenmaß metrisch
5
DIN-Norm
125A
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7089