Eriks

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Edelstahl M51

  • ERIKS:11741279
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,21 €/ Stückexkl. MwSt

8,44 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125A
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
52 mm
Außendurchmesser
92 mm
Dicke
8 mm
Für Schraubenmaß metrisch
51
DIN-Norm
125A
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7089