0,02 €/ Stückexkl. MwSt
0,02 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
16000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 125A |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 5.3 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Dicke | 1 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 5 |
DIN-Norm | 125A |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |
ISO-Norm | 7089 |