4,75 €/ Stückexkl. MwSt
5,56 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 125A |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Dicke | 6 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 39 |
DIN-Norm | 125A |
Typ | Beilagscheibe |
ISO-Norm | 7089 |