Eriks

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Edelstahl M36

  • ERIKS:23270782
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,48 €/ Stückexkl. MwSt

2,90 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125A
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
37 mm
Außendurchmesser
66 mm
Dicke
5 mm
Für Schraubenmaß metrisch
36
DIN-Norm
125A
Typ
Beilagscheibe
ISO-Norm
7089