2,30 €/ Stückexkl. MwSt
2,69 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 125A |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 31 mm |
Außendurchmesser | 56 mm |
Dicke | 4 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 30 |
DIN-Norm | 125A |
Typ | Beilagscheibe |
ISO-Norm | 7089 |