Eriks

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Edelstahl M27

  • ERIKS:23265881
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,81 €/ Stückexkl. MwSt

0,95 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125A
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
50 mm
Dicke
4 mm
Für Schraubenmaß metrisch
27
DIN-Norm
125A
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7089