Eriks

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Edelstahl M27

  • ERIKS:14282920
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,49 €/ Stückexkl. MwSt

2,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125A
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
50 mm
Dicke
4 mm
Für Schraubenmaß metrisch
27
DIN-Norm
125A
Typ
Beilagscheibe
ISO-Norm
7089