1,18 €/ Stückexkl. MwSt
1,37 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
1100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 125A |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Dicke | 4 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 24 |
DIN-Norm | 125A |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |
ISO-Norm | 7089 |