Eriks

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Edelstahl M22

  • ERIKS:14283283
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,78 €/ Stückexkl. MwSt

0,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125A
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
23 mm
Außendurchmesser
39 mm
Dicke
3 mm
Für Schraubenmaß metrisch
22
DIN-Norm
125A
Typ
Beilagscheibe
ISO-Norm
7089