Eriks

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Edelstahl M2.5

  • ERIKS:23270764
  • Hersteller:55420025001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,01 €/ Stückexkl. MwSt

0,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2000Mindestbestellmenge: 2000

2000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125A
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
2.7 mm
Außendurchmesser
6 mm
Dicke
0.5 mm
Für Schraubenmaß metrisch
2.5
DIN-Norm
125A
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7089