0,01 €/ Stückexkl. MwSt
0,01 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2000Mindestbestellmenge: 2000
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 125A |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 2.7 mm |
Außendurchmesser | 6 mm |
Dicke | 0.5 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 2.5 |
DIN-Norm | 125A |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |
ISO-Norm | 7089 |