0,06 €/ Stückexkl. MwSt
0,06 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 125A |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 2.2 mm |
Außendurchmesser | 5 mm |
Dicke | 0.3 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 2 |
DIN-Norm | 125A |
Typ | Beilagscheibe |
ISO-Norm | 7089 |