Eriks

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Edelstahl M2

  • ERIKS:14274356
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125A
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
2.2 mm
Außendurchmesser
5 mm
Dicke
0.3 mm
Für Schraubenmaß metrisch
2
DIN-Norm
125A
Typ
Beilagscheibe
ISO-Norm
7089