Eriks

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Edelstahl M18

  • ERIKS:23265877
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,24 €/ Stückexkl. MwSt

0,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

2600 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125A
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
19 mm
Außendurchmesser
34 mm
Dicke
3 mm
Für Schraubenmaß metrisch
18
DIN-Norm
125A
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7089