Eriks

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Aluminium M4

  • ERIKS:11760770
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,04 €/ Stückexkl. MwSt

0,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125A
Material
Aluminium
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
4.3 mm
Außendurchmesser
9 mm
Dicke
0.8 mm
Für Schraubenmaß metrisch
4
DIN-Norm
125A
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7089